3M™ Prémiový strojový pad, biely, 410 mm, 5 kusov / krabica

Č. pol.: 7000000686
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusy
  • Kroky objednávky: 5 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
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
Obsah 5 hod.
Priemer 410 mm
Stupeň jemnosti veľmi jemné
Brúsna podložka Rúno
Označenie výrobcu 3M™ Economy Maschinenpad; 3M™ Premium Maschinenpad
Farba biela
Obsah jednotky ks
Druh produktu Brúsny papier
Brúsivo normálny korund (A)
Vhodné pre materiál betón; drevo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000686
EAN/GTIN 50048011084805
Číslo výrobcu 7000000686
Číslo L L01130 108306
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Na jednoduché čistenie podláh a odstraňovanie nečistôt a odrenín použite podložky 3M™ Premium White. Naše podložky na stroje sú navrhnuté tak, aby nepoškriabali ani nepoškodili zapečatené podlahy, a preto môžu byť použité aj na leštenie z drevených podláh na obnovenie lesku podlahy. Skladajú sa z kombinácie vysoko adaptabilných, individuálne oddelených a potiahnutých vlákien, aby sa zabezpečil maximálny kontakt podložky s podlahou. To zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a minimalizuje celkové náklady. Pôsobivý výkon a dlhá životnosť podložiek je spôsobená tým, že minerálne abrazíva nielen ležia na povrchu, ale sú rovnomerne rozložené po celej podložke.

Výhoda:

  • Pôsobivý výkon a dlhá životnosť podložiek je spôsobená tým, že minerálne abrazíva nielen ležia na povrchu, ale sú rovnomerne rozložené po celej podložke.
  • Kombinácia vysoko adaptabilných, jednotlivo oddelených a potiahnutých vlákien na zabezpečenie maximálneho kontaktu podložky s podlahou.
  • To zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a minimalizuje celkové náklady.
  • Podložky sú vhodné aj na hrubé čistenie betón a priemyselných podláh.
  • Zmes vlákien zvyšuje trenie, účinne odstraňuje podlahové tesnenia, čierne pruhy a nečistoty.

Odporúčanie:

  • Pre jednoduché čistenie podlahy