{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Stålblå | |
| Farve | blå | |
| Bruges som et kraftigt 3-punkts chassis | nej | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 85 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 90 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Nylon | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn/chassis | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | stålkonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 2.500 | |
| Bredde i alt Bg | 120 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 275 mm | |
| Højde i alt Hg | 100 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 6943 | |
| EAN/GTIN | 4017976069432 | |
| Producentnummer | 6943 | |
| L-nummer | L90070 152 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |