• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportroller

Artikel-Nr.: 6943
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Stahlblau
Farbe blau
Nutzung als 3-Punkt Schwerlastfahrwerk nein
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 85 mm
Breite Rad/Rolle 90 mm
Material Rad/Rolle Nylon
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportroller/Fahrwerk
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 2.500
Breite gesamt Bg 120 mm
Tiefe gesamt Tg 275 mm
Höhe gesamt Hg 100 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6943
EAN / GTIN 4017976069432
Herstellernummer 6943
L-Nummer L90070 152
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen wie Behälter, Kisten, Maschinen usw. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl oder Stahlrohr, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht. Rollengröße Ø x Breite 85x90 mm. Lieferumfang: 1 Stück

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 2500
  • Gesamtlänge (mm): 275
  • Gesamtbreite (mm): 120
  • Gesamthöhe (mm): 100
  • Hinweis: Tragplatte 210 x 100 mm
  • Anzahl Achsen: 2
  • Anzahl Tragrollen: 2
  • Radgröße (mm): 85 x 90
  • Bereifung: Nylon