Přepravní podvozek

Č. pol.: 6943
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Podvozok pre ťažké náklady

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6943
EAN/GTIN 4017976069432
Číslo výrobcu 6943
Číslo L L90070 152
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro snadnou a bezpečnou přepravu těžkých předmětů, jako jsou kontejnery, krabice, stroje atd. Robustní svařovaná ocelová konstrukce, s úchyty z kulaté oceli nebo trubkové oceli, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podpěrné desky opatřené protiskluzovou gumovou podložkou. Velká nylonová kolečka s kuličkovými ložisky. Vysoká nosnost při nízké vlastní hmotnosti. Velikost koleček Ø x šířka 85x90 mm. Rozsah dodávky: 1 kus

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 2500
Celková délka (mm): 275
Celková šířka (mm): 120
Celková výška (mm): 100
Poznámka: nosná deska 210 x 100 mm
Počet náprav: 2
Počet koleček: 2
Velikost kol (mm): 85 x 90
Pneumatiky: nylon