Transportrollers

Artikelnummer: 6943
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Onderstel voor zware belasting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6943
EAN/GTIN 4017976069432
Nummer fabrikant 6943
L-nummer L90070 152

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsten van zware lasten, zoals kisten, machines enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal of stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Draagvlak voorzien van antislip rubber. Grote nylon wielen gekogellagerd. Hoog draagvermogen met gering eigen gewicht. Wielafmeting Ø x breedte 85x90 mm. Leveromvang: 1 stuks

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 2500
Totale lengte (mm): 275
Totale breedte (mm): 120
Totale hoogte (mm): 100
Wenk: Draagvlak 210 x 100 mm
Antaal assen: 2
Antaal rollen: 2
Wielmaat (mm): 85 x 90
Wielen: Nylon