Transportni valj

Št. art.: 6943
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Jekleno modra
Barva modra
Uporaba kot 3-točkovna šasija za težke obremenitve ne
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 85 mm
Širina kolesa/valja 90 mm
Material, kolesce/valj Najlon
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček/podvozje
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba jeklena konstrukcija
Nosilnost maks. 2.500
Skupna širina 120 mm
Celotna globina 275 mm
Celotna višina 100 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6943
EAN/GTIN 4017976069432
Številka proizvajalca 6943
L-število L90070 152
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za enostaven in varen prevoz težkih predmetov, kot so zabojniki, škatle, stroji itd. Stabilna varjena jeklena konstrukcija z ročaji iz okroglega jekla ali cevastega jekla, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Podporne plošče so opremljene z nedrsečo gumijasto podlogo. Velika najlonska kolesca s krogličnimi ležaji. Visoka nosilnost z majhno lastno težo. Velikost kolesc Ø x širina 85x90 mm. Obseg dobave: 1 kos

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 2500
  • Skupna dolžina (mm): 275
  • Celotna širina (mm): 120
  • Skupna višina (mm): 100
  • Opomba: Podporna plošča 210 x 100 mm
  • Število osi: 2
  • Število kolesc: 2
  • Velikost kolesa (mm): 85 x 90
  • Pnevmatike: najlon