{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu acier | |
| Couleur | bleu | |
| Utilisation comme patin rouleur à 3 points | non | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 85 mm | |
| Largeur roue/roulette | 90 mm | |
| Matériau roue/roulette | Nylon | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | rouleur/Patin rouleur | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en acier | |
| Charge admissible max. | 2 500 | |
| Largeur totale Bg | 120 mm | |
| Profondeur totale Tg | 275 mm | |
| Hauteur totale Hg | 100 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 6943 | |
| EAN / GTIN | 4017976069432 | |
| Réf. fabricant | 6943 | |
| Article hors catalogue | L90070 152 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |