Sortimentskasse ”CarryLite LMS”, Antal bits: 16

Art.-nr.: 693670 16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bits Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CarryLite LMS
Farve rød; transparent
Antal, rum 16; 16
Antal lukninger 2
Produkttype kuffert
Egenskab kan stables
Udstyr skrivefelter; indsats; rum; sortimentskuffert; Bæregreb
Lukning spændelås
Udvendige mål, bredde 278 mm
Udvendige mål, højde 83 mm
Udvendige mål, dybde 337 mm
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693670 16
EAN/GTIN 5733439149891
Producentnummer 149891
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Kuffertkorpus af fluorescerende materiale, bund af PP, låg af polykarbonat. Kraftige flerpunktshængsler sørger for stabilitet, og 2 skydere låser det gennemsigtige låg. Specielle indsatser klikker sikkert fast i kliklåsebunden og kan om nødvendigt flyttes. Profiltapper i låget fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet mod at blive blandet sammen under transport. Kufferten er RFID-kompatibel, har plomberingshuller og er udstyret med en udskiftelig ID-etiket.

Fordel:

Sortimentskuffert med system til bestemmelse af positionen (Location Management System).

Bestykning:

Antal indsatser L×B×H: 8 stk. 79×55×69 mm
2 stk. 55×39×69 mm
2 stk. 109×79×69 mm
2 stk. 79×55×69 mm