Caja de surtido “CarryLite LMS”, Número de insertos: 16

Número de artículo: 693670 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Maletín
Medida exterior anchura 278 mm
Medida exterior altura 83 mm
Medida exterior profundidad 337 mm
Propiedad Apilable
Número de cierres 2
Denominación del fabricante CarryLite LMS
Color rojo; transparente
Cantidad, Compartimentos 16
Material plástico
Equipamiento Compartimentos
Cierre Cierre de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 693670 16
EAN / GTIN 5733439149891
Número del fabricante 149891
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del maletín hecho de material fluorescente, la parte inferior hecha de PP y la tapa hecha de policarbonato. Las resistentes bisagras de varios puntos proporcionan estabilidad y 2 cierres deslizantes bloquean la tapa transparente. Los insertos especiales se bloquean de forma segura con un clic y se pueden reposicionar según sea necesario. Las rejillas perfiladas en la tapa aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte. El maletín es compatible con RFID, tiene orificios de sellado y está equipado con una etiqueta de identificación reemplazable.

Ventaja:

Maletín de gama de productos con sistema de reconocimiento de posición (sistema de gestión de ubicación).

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 8 uds. 79 × 55 × 69 mm
2 uds. 55 × 39 × 69 mm
2 uds. 109 × 79 × 69 mm
2 uds. 79 × 55 × 69 mm