Dėžutė „CarryLite LMS“ įrankiams ir dalims susidėti, Antgalių kiekis: 16

Prekės Nr.: 693670 16
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antgalių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas CarryLite LMS
Spalva raudona; skaidr.
Skaičius, lentynos 16; 16
Užraktų kiekis 2
Produkto rūšis Lagaminai
Savybė galima krauti eilėmis
Įranga etikečių vieta; panaudojimas; lentynos; detalių dėžutė; Rankena
Užsegimas įtempiamas užraktas
Išorinis plotis 278 mm
Išorinis aukštis 83 mm
Išorinis matmuo gylis 337 mm
Medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693670 16
EAN / GTIN 5733439149891
Gamintojo numeris 149891
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Bagažinės korpusas pagamintas iš fluorescencinės medžiagos, pagrindas iš PP, polikarbonato dangtelis. Stiprūs lankstai užtikrina patvarumą, o 2 užraktais užsegamas permatomas dangtis. Specialūs įdėklai saugiai įsistato į spragtelėjimo tipo dugną ir, esant poreikiui, gali būti perstatomi. Profiliuotas dangčio paviršius apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi tvirtai ir neiškirstų. Lagaminas yra suderinamas su RFID, turi uždaromas angas ir turi keičiamą ID etiketę.

Privalumai:

Padėties lagaminas su vietos nustatymo sistema (Location Management System).

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 8 vnt. 79×55×69 mm
2 vnt. 55×39×69 mm
2 vnt. 109×79×69 mm
2 vnt. 79×55×69 mm