• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Assortimentsbox ‘CarryLite LMS’, Aantal inserts: 16

Artikelnummer: 693670 16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 16
Buitenmaat lengte 337 mm
Buitenmaat breedte 278 mm
Buitenmaat hoogte 83 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 693670 16
EAN/GTIN 5733439149891
Nummer fabrikant 149891
Fabrikant/verantwoordelijke persoon raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kofferromp van fluorescerend materiaal, de bodem van PP, het deksel van polycarbonaat. Sterke meerpunts scharnieren zorgen voor stabiliteit en 2 schuifsluitingen vergrendelen het transparante deksel. Speciale inzetstukken klikken stevig vast in de bodem van het klikraster en kunnen indien nodig worden geherpositioneerd. Dankzij profielraster in deksel wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken. De koffer is RFID-compatibel, heeft verzegelingsgaten en is voorzien van een verwisselbaar ID-etiket.

Voordeel:

Assortimentskoffer met positieherkenningssysteem (locatiemanagementsysteem).

Plaatsing:

Aantal inzetdelen l×b×h: 8 st. 79×55×69 mm
2 st. 55×39×69 mm
2 st. 109×79×69 mm
2 st. 79×55×69 mm