Caixa de conjunto “CarryLite LMS”, Número de insertos: 16

N.º do artigo: 693670 16
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de insertos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de compartimentos 16
Dimensões exteriores, comprimento 337 mm
Dimensões exteriores, largura 278 mm
Dimensões exteriores, altura 83 mm
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693670 16
EAN/GTIN 5733439149891
Número do fabricante 149891
Fabricante/responsável raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrição

Versão:

Corpo da caixa de material fluorescente, fundo de PP, tampa de policarbonato. As fortes dobradiças multiponto garantem estabilidade e 2 fechaduras deslizantes bloqueiam a tampa transparente. Os insertos especiais encaixam-se firmemente no fundo de encaixe e podem ser reposicionados se necessário. As grelhas de perfil na tampa fixam as inserções e os conteúdos intermutáveis contra a queda durante o transporte. A mala é compatível com RFID, tem orifícios de selagem e está equipada com uma etiqueta de identificação intercambiável.

Vantagem:

Mala de organização com sistema de reconhecimento de posição (Location Management System).

Colocação:

Número de insertos C×L×A: 8 un. 79×55×69 mm
2 un. 55×39×69 mm
2 un. 109×79×69 mm
2 un. 79×55×69 mm