Sortimentslåda ”CarryLite LMS”, antal insatser: 16

Article no.: 693670 16
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
57 styck i lager

Select article variation and quantity

antal insatser Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal hyllor 16
yttermått längd 337 mm
yttermått djup 278 mm
yttermått höjd 83 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification & Classification

Artikkelkode 693670 16
EAN / GTIN 5733439149891
Manufacturer number 149891
Manufacturer/responsible person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beskrivelse

Utförande:

Väskstomme av fluorescerande material, botten av PP, lock av polykarbonat. Kraftiga flerpunktsgångjärn ger stabilitet och 2 skjutlås låser det transparenta locket. Särskilda insatser hakar fast i klickgallret på botten och kan flyttas vid behov. Profilgallret i locket säkrar de utbytbara insatserna och innehållet vid transport. Väskan är RFID-kompatibel, har plomberingsbara öppningar och en utbytbar ID-etikett.

Fördel:

Sortimentväska med positions-ID-system (Location Management System).

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 8 st 79×55×69 mm
2 st 55×39×69 mm
2 st 109×79×69 mm
2 st 79×55×69 mm