• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tekstil-værktøjsrygsæk

Art.-nr.: 692220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Produkttype Rygsæk
Materiale Polyester; nylon
Udvendige mål, bredde 350 mm
Udvendige mål, højde 220 mm
Udvendige mål, dybde 470 mm
Vægt 2,3 kg
Lukning Lynlås
Udstyr indstiksrum; rum; rum til bærbar computer; Bæregreb
Farvetone, blå Koboltblå
Serie GARANT GreenPlus
beskrevet del, Koboltblå Hauptkörper; Akzentstreifen; Reißverschluss; Akzentstreifen; Reißverschluss
Producentbetegnelse Textil-Werkzeug-Rucksack
Farve blå; orange
Antal, rum 2
Antal, indstiksrum 32
Antal lukninger 2
Egenskab kan stables; Vandtæt
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692220
EAN/GTIN 4045197728210
Producentnummer 692220
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De nye GARANT GreenPlus tekstiltasker kombinerer det bedste fra 2 områder. De har en imponerende bæredygtighed og samtidigt høj bærekomfort, fremragende ergonomi, høj holdbarhed, optimeret tilgængelighed og maksimal fleksibilitet. De produceres i henhold til de omfattende og strenge standarder i bluesign®-systemet, der tager hensyn til mennesker, miljø og ressourcer. Vær med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Med et optimeret polstringssystem for endnu mere ergonomisk komfort.
Tekstil-værktøjsrygsæk med 2 hovedrum:
  • Et hovedrum med 2 indvendige lommer, en værktøjstavle med 32 indstikslommer og lynlås, der kan låses.
  • Et hovedrum med 2 separate, polstrede rum til laptops op til 15 tommer og tablets samt lynlås, der kan låses. Forlomme på rygsækken med lomme til mobiltelefon og visitkort, penneløkker, nøgleholder og 2 opbevaringsrum. Lille forlomme med orange lynlås. Med kompressionsrem i siden til volumenreduktion, således at vægten kan bæres så tæt på kroppen som muligt, og ekstra udstyr kan fastgøres udvendigt. Anatomisk formet skulderrem og polstret bæregreb. Med ergonomisk rygsystem med kropskontakt og brystrem til perfekt fordeling af belastningen og optimalt afbalanceret, sikker pasform. Stænkvandsbeskyttet bund med vandkant og 4 fødder. Med elastiske udvendige lommer og refleksstribe på forlommen for god synlighed.

Materiale:

En kombination af 420 Denier nylon og 200 Dernier polyester giver imponerende rivefasthed og let performance.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter