• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

RUGZAK v. GEREEDSCHAPPEN

Artikelnummer: 692220
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 350 mm
Buitenmaat breedte 220 mm
Buitenmaat hoogte 470 mm
Gewicht 2,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692220
EAN/GTIN 4045197728210
Nummer fabrikant 692220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe GARANT GreenPlus textieltassen combineren het beste van 2 werelden. Ze overtuigen met hun duurzaamheid en bieden tegelijkertijd een hoog draagcomfort, uitstekende ergonomie, hoge resistentie, maximale toegankelijkheid en optimale flexibiliteit. Ze worden geproduceerd volgens de uitgebreide en strikte normen van het bluesign® systeem, rekening houdend met de mens, het milieu en de hulpbronnen. Draag bij aan een duurzamere toekomst. Met een geoptimaliseerd bekledingssysteem voor nog meer ergonomisch draagcomfort.
Rugzak voor gereedschappen met 2 hoofdvakken:
  • Een hoofdvak met 2 binnenzakken, een robuust gereedschapsblad met 32 insteekvakken en een afsluitbare rits.
  • Een hoofdvak met 2 aparte, beklede vakken voor laptops tot 15 inch en tablets en een afsluitbare ritssluiting. Voorzak op rugzak met vakken voor een mobiele telefoon en visitekaartjes, penhouders, sleutelhouder en 2 opbergvakken. Kleine voorzak met oranje rits. Met compressieriemen aan de zijkant om het volume te reduceren, het gewicht zo dicht mogelijk tegen het lichaam te dragen en extra uitrusting aan de buitenzijde te bevestigen. Anatomisch vormgegeven schouderriem en gevoerde draaggreep. Met ergonomisch rugsysteem voor lichaamscontact en borstriem voor perfecte lastverdeling en optimaal uitgebalanceerde, stevig aanbrenging. Spatwaterdichte bodem met waterrand en 4 voeten. Met elastische buitenvakken en een reflecterende streep voor goede zichtbaarheid.

Materiaal:

Een combinatie van 420 Denier nylongaren en 200 Denier polyestergaren, voor overtuigend scheurvaste en lichte performance.