Ruksak od tekstila za alat

Artikl br.: 692220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
666 dijelovi na zalihi
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Vanjska mjera duljina 350 mm
Vanjska mjera širina 220 mm
Vanjska mjera visina 470 mm
Težina 2,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692220
EAN / GTIN 4045197728210

Opis

Izvedba:

Nove GARANT GreenPlus tekstilne torbe kombiniraju najbolje od 2 svijeta. Oni oduševljavaju svojom održivošću, istovremeno pružajući visoku udobnost prilikom nošenja, izvanrednu ergonomiju, visoku izdržljivost, optimalnu pristupačnost i optimalnu fleksibilnost. Proizvode se u skladu sa sveobuhvatnim i strogim standardima bluesign® sustava , uzimajući u obzir ljude, okoliš i resurse. Tako doprinosite i pomažite oblikovati održiviju budućnost. S optimiziranim sustavom podstave za još veću ergonomsku udobnost.
Ruksak od tekstila za alat s 2 glavna pretinca:
  • Glavni odjeljak s 2 unutarnja džepa, robusna ploča za alat s 32 džepa i patentnim zatvaračem koji se može zaključati.
  • Glavni pretinac s 2 odvojena, podstavljena odjeljka za prijenosna računala i tablete do 15 cola i patentnim zatvaračem koji se može zaključati. Prednji džep na ruksaku s džepom za mobitel i posjetnice, pretincem za olovke, držačem ključeva i 2 pretinca za spremanje. Mali prednji džep s narančastim patentnim zatvaračem. S bočnim remenom s jastučićima za smanjenje volumena kako bi se težina nosila što bliže tijelu i kako bi se omogućilo pričvršćivanje dodatne opreme s vanjske strane. Anatomski oblikovani leđni nosač i obložena ručka za nošenje. S ergonomskim sustavom za leđa koji omogućava dodir s tijelom i remenom za prsa koji osigurava savršeni prijenos opterećenja te optimalno ujednačen siguran dosjed. Dno zaštićeno od prskanja vode s rubom za zaštitu od vode i s 4 nožice. S elastičnim vanjskim džepovima i reflektorskom oznakom na prednjem džepu.

Materijal:

Kombinacija od 420 Denier najlonske pređe i 200 Denier poliesterske pređe, za uvjerljivu otpornost na trganje i lak rad.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi