Verktygsryggsäck i tyg

Art-nr: 692220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
671 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 350 mm
yttermått djup 220 mm
yttermått höjd 470 mm
vikt 2,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692220
EAN/GTIN 4045197728210

Benämning

Utförande:

De nya GARANT GreenPlus textilväskorna kombinerar det bästa av två världar. De övertygar med sin hållbarhet samtidigt som de ger hög bärkomfort, enastående ergonomi, hög hållbarhet, optimal tillgänglighet och optimal flexibilitet. De produceras enligt de omfattande och strikta standarderna i bluesign®-systemet, med hänsyn till människor, miljö och resurser. Bidra till att forma en mer hållbar framtid. Med ett optimerat vadderingssystem för ännu mer ergonomisk bärkomfort.
Verktygsryggsäck i textil med 2 huvudfack:
  • Ett huvudfack med 2 innerfickor, en robust verktygstavla med 32 fickor och en låsbar dragkedja.
  • Ett huvudfack med 2 separata, vadderade fack för bärbara datorer upp till 15 tum och surfplattor och en låsbar dragkedja. Framficka på ryggsäcken med mobil- och visitkortsficka, pennöglor, nyckelring och 2 förvaringsfack. Liten framficka med orange dragkedja. Med kompressionsremmar på sidorna som reducerar volymen så att vikten kan bäras så nära kroppen som möjligt och så att extrautrustning kan fästas utanpå. Anatomiskt formad axelrem och vadderat bärhandtag. Med ergonomiskt kroppskontaktryggsystem och bröstrem som ger perfekte lastöverföring och optimalt balanserad och säker passform. Vattensprutskyddad botten med vattenkant och 4 stödfötter. Med elastiska ytterfickor och en reflekterande remsa för god synlighet.

Material:

En kombination av 420 Denier nylongarn och 200 Denier polyestergarn, för en övertygande rivtålig och lätt prestanda.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar