Kankainen työkalureppu

Tuote nro.: 692220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
666 kappaletta varastossa
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen säilytystapa avolokerot
Ulkomitta pituus 350 mm
Ulkomitta leveys 220 mm
Ulkomitta korkeus 470 mm
Paino 2,3 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692220
EAN / GTIN 4045197728210

Kuvaus

Malli:

Uusissa GARANT GreenPlus -tekstiililaukuissa yhdistyvät kahden maailman parhaat puolet. Ne tekevät vaikutuksen kestävyydellään yhdistettynä korkeaan mukavuustasoon, erinomaiseen ergonomiaan, korkeaan kestävyyteen, mainioon käytettävyyteen ja optimaaliseen joustavuuteen. Ne valmistetaan bluesign®-järjestelmän kattavien ja tiukkojen standardien mukaisesti ottaen huomioon ihmiset, ympäristön ja resurssit. Auta luomaan kestävämpi tulevaisuus. Optimoitu pehmustejärjestelmä takaa entistä ergonomisemman käyttömukavuuden.
Tekstiilityökalureppu, jossa on kaksi päälokeroa:
  • Päälokero, jossa on 2 sisätaskua, tukeva työkalualusta, jossa on 32 avotaskua ja lukittava vetoketju.
  • Päälokero, jossa on 2 erillistä, pehmustettua lokeroa enintään 15 tuuman kannettaville tietokoneille ja tableteille sekä lukittava vetoketju. Repussa on etutasku, jossa on lokero matkapuhelimelle ja käyntikorteille, kynälenkit, avaimenpidike ja 2 säilytyslokeroa. Pieni etutasku, jossa oranssi vetoketju. Sivulla oleva puristusremmi pienentää laukun kokoa ja tuo painon mahdollisimman lähelle kehoa ja mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen ulkopuolelle. Anatomisesti muotoiltu olkahihna ja pehmustettu kantokahva. Ergonominen selkäosa ja rintahihna täydellistä kuorman jakautumista ja optimaalisesti tasapainotettua ja turvallista istuvuutta varten. Roiskevesisuojattu pohja, vesireunus ja 4 jalkaa. Joustavat ulkotaskut ja heijastinnauha hyvän näkyvyyden takaamiseksi.

Raaka-aine:

420 denierin nailonlangan ja 200 denierin polyesterilangan yhdistelmä takaa vakuuttavan repäisylujuuden ja kevyen suorituskyvyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat