Hay una alternativa para este artículo

Mochila textil para herramientas

Número de artículo: 692220
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mochila
Material Poliéster; nailon
Medida exterior anchura 350 mm
Medida exterior altura 220 mm
Medida exterior profundidad 470 mm
Peso 2,3 kg
Cierre Cremallera
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Compartimento para portátil; Asa de transporte
Color, azul Azul cobalto
Pieza descrita, Azul cobalto Hauptkörper; Akzentstreifen; Reißverschluss
Serie GARANT GreenPlus
Denominación del fabricante Textil-Werkzeug-Rucksack
Color azul; naranja
Cantidad, Compartimentos 2
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 32
Número de cierres 2
Propiedad Apilable; estanco al agua
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 692220
EAN / GTIN 4045197728210
Número del fabricante 692220
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las nuevas bolsas textiles GARANT GreenPlus combinan lo mejor de los 2 mundos. Convencen por su sostenibilidad y, al mismo tiempo, proporcionan una gran comodidad de uso, una ergonomía excepcional, una gran durabilidad, una accesibilidad óptima y una flexibilidad óptima. Se producen de acuerdo con los estándares integrales y estrictos del sistema bluesign®, teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y los recursos. Utilícelas y ayude a dar forma a un futuro más sostenible. Con un sistema de acolchado optimizado para una comodidad aún más ergonómica.
Mochila textil para herramientas con 2 compartimentos principales:
  • Un compartimento principal con 2 bolsillos interiores, una robusta bandeja portaherramientas con 32 bolsillos y cremallera con cierre.
  • Un compartimento principal con 2 compartimentos separados y acolchados para portátiles de hasta 15 pulgadas y tabletas, y cremallera con cierre. Bolsillo frontal en la mochila con bolsillos para teléfono móvil y tarjetas de visita, lazos para lápices, sujeción para llaves y 2 departamentos portaobjetos. Pequeño bolsillo delantero con cremallera naranja. Con correa de compresión lateral para la reducción del volumen que permite llevar el peso lo más cerca posible del cuerpo y fijar equipamiento adicional en el exterior. Bandolera anatómica y asa acolchada. Con sistema ergonómico para el contacto con el cuerpo en la espalda y correa de pecho para la transferencia perfecta de la carga y un ajuste seguro y equilibrado. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable y 4 pies. Con bolsillos exteriores elásticos y una tira reflectante para una buena visibilidad.

Material:

Una combinación de hilo de nailon de 420 denier e hilo de poliéster de 200 denier, para un rendimiento convincente resistente al desgarro y ligero.