Skruetrækker til Pozidriv med slagkappe 3

Art.-nr.: 668305 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 918 SPZ
Krydskærvstørrelse 3
Til skrue-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 262 mm
Sekskant til nøglehjælp 13 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Slagkappe ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668305 3
EAN/GTIN 4013288017796
Producentnummer 05017054001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner (undtagen str. 4) og slaghætte. 6-kantet klinge af slagfast specialstål gennemgående til skaftenden, 6-kantet ansats til nøglehjælp. Nicromat-forkromet overflade, sorte spidser.