Tournevis pour Pozidriv traité, Taille empreinte cruciforme: 3

Réf.: 668305 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Longueur totale L 262 mm
Longueur lame l1 150 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Référence fabricant 918 SPZ
Teinte, noir Gris argenté; Noir foncé
Couleur noir; argent
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture - Prise de clé SW 13 mm
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique; traité
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 112 mm
Protection anti-glissement oui
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ3
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Type de produit tournevis
Surface chromage mat; nickelage
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 668305 3
EAN / GTIN 4013288017796
Réf. fabricant 05017054001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique résistant aux chocs avec zones souples intégrées (sauf réf. 4) et zone de frappe. Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, continue jusqu’à l’extrémité du manche, section 6 pans pour prise de clé. Surface chromée mate, extrémités noires.