Skruetrækker til Pozidriv med slagkappe 4

Art.-nr.: 668305 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 918 SPZ
Krydskærvstørrelse 4
Til skrue-⌀ 7,3 − 12,7 mm
Klingelængde 200 mm
Hel længde 317 mm
Sekskant til nøglehjælp 16 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Slagkappe ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668305 4
EAN/GTIN 4013288017802
Producentnummer 05017056001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner (undtagen str. 4) og slaghætte. 6-kantet klinge af slagfast specialstål gennemgående til skaftenden, 6-kantet ansats til nøglehjælp. Nicromat-forkromet overflade, sorte spidser.