Skruetrækker til Pozidriv med slagkappe 1

Art.-nr.: 668305 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 918 SPZ
Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 178 mm
Sekskant til nøglehjælp 8 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Slagkappe ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668305 1
EAN/GTIN 4013288017772
Producentnummer 05017050001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner (undtagen str. 4) og slaghætte. 6-kantet klinge af slagfast specialstål gennemgående til skaftenden, 6-kantet ansats til nøglehjælp. Nicromat-forkromet overflade, sorte spidser.