Izvijač za profil Pozidriv s kapo za udarjanje 3

Št. art.: 668305 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 918 SPZ
Velikost križne zareze 3
za ⌀ vijaka 5,3–7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 262 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Kapa za udarjanje da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668305 3
EAN/GTIN 4013288017796
Številka proizvajalca 05017054001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami (razen vel. 4) in kapo za udarjanje. 6-kotno steblo iz žilavega posebnega jeklaki poteka do konca ročaja. 6-kotni nastavek za pomoč s ključem. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve.