Giravite con impronta a croce Pozidriv con cappuccio a percussione 3

Codice art.: 668305 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 918 SPZ
Dimensione dell’impronta a croce 3
Per ⌀ viti 5,3 − 7,2 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 262 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Cappuccio a percussione
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668305 3
EAN / GTIN 4013288017796
Codice del produttore 05017054001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate (ad eccezione della Dim. 4) e cappuccio a percussione. Lama esagonale, in acciaio speciale resistente agli urti, passante, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunite.