{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 262 mm | |
| Długość grotu l1 | 150 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | 918 SPZ | |
| Odcień, Czarny | Srebrny szary; Czarny głęboki | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW | 13 mm | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 112 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; niklowane | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 668305 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288017796 | |
| Numer producenta | 05017054001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |