{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Profilmål | 4 mm | |
| Serie | Classic | |
| Farve | rød | |
| Udførelse | lige | |
| Sekskant til nøglehjælp | nej | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Klingelængde | 100 mm | |
| Produktionsmetode | smedet | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; fast klinge | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) | 2 | |
| Bemærk, til skruer med kærv (SL) | sort spids | |
| Klingehøjde a | 0,6 mm | |
| Klingebredde b | 4 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Overflade | bruneret; forkromet; forniklet | |
| Standard | svarer til DIN 5265 | |
| Samlet længde L | 195 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med kærv (SL) | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 662000 4 | |
| EAN/GTIN | 7610733085750 | |
| Producentnummer | PB 100.2-100 |