{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 195 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Szerokość ostrza b | 4 mm | |
| Grubość ostrza a | 0,6 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | Zbliżone do DIN 5265 | |
| wymiar profilu | 4 mm | |
| Seria | Classic | |
| Kolor | Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Ostrze stałe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 2 | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana; wersja czerniona | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 662000 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733085750 | |
| Numer producenta | PB 100.2-100 |