{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Profilmått | 4 mm | |
| Serie | Classic | |
| Färg | röd | |
| Utförande | rak | |
| Sexkant för skruvnycklar | nej | |
| Lämplig för spänningsprovning | nej | |
| Klinglängd | 100 mm | |
| Tillverkningsprocess | smidd | |
| Handtagets funktioner | ergonomisk; fastmonterad klinga | |
| Typ av grepp | standardhandtag | |
| Drivmoment, storlek, för spårskruvar (SL) | 2 | |
| Anmärkning, för spårskruvar (SL) | svart spets | |
| Klinghöjd | 0,6 mm | |
| Klingbredd | 4 mm | |
| Produktslag | skruvdragare | |
| Material | specialstål/speciallegering | |
| Yta | brunerad; förkromad; förnicklad | |
| Norm | liknande DIN 5265 | |
| Total längd | 195 mm | |
| Set | nej | |
| Drivning | handtag | |
| Fäste ut | för spårskruvar (SL) | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 662000 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733085750 | |
| Manufacturer number | 100.2-100 |