Skruetrækkersæt, godkendt af VDE

Art.-nr.: 5549.
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Testet op til 1.000 V
Antal værktøjer 5 stk.
Serie Classic
Producentbetegnelse Classic VDE Schraubendreher Set für Torx®-Schrauben
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve rød
Udførelse lige
Egnet til spændingstestning ja
Maks. testspænding 1.000
Antal værktøjer 5
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX10; TX15; TX20; TX25; TX9
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade hærdet
Standard DIN EN 60900
Set ja
Drev greb
Udgang til indvendige TORX®-skruer
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5549.
EAN/GTIN 7610733273829
Producentnummer PB 5549.
L-nummer L60060 3017

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassiske VDE-skruetrækkere, sæt, fuldt isoleret op til 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900
  • til Torx®-skruer
  • VDE-testet, sikkert arbejde op til 1000 volt AC eller 1500 volt DC
  • præcise, dimensionelt nøjagtige spidser, optimal pasform i skruer
  • smalt håndtag, pladsbesparende og ideel til finjusteringsarbejde
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
.