Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom 4 mm

Artikl br.: 662000 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.335 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Širina oštrice b 4 mm
Oznaka oštrice 2
Debljina oštrice a 0,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 195 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 662000 4
EAN / GTIN 7610733085750
Broj proizvođača 100.2-100

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S paralelnim plohama vrha. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

Standard:

Slično kao DIN 5265 oblik A.

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu