Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft, Skærbredde b: 10mm

Art.-nr.: 662000 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Profilmål 10 mm
Serie Classic
Farve rød
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp nej
Egnet til spændingstestning nej
Klingelængde 180 mm
Produktionsmetode smedet
Grebsegenskaber ergonomisk; fast klinge
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) 6
Bemærk, til skruer med kærv (SL) sort spids
Klingehøjde 1,6 mm
Klingebredde 10 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade bruneret; forkromet; forniklet
Standard svarer til DIN 5265
Samlet længde 300 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 662000 10
EAN/GTIN 7610733085798
Producentnummer 100.6-180

Betegnelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.
„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Norm:

Svarende til DIN 5265 form A.

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.