Množilnik vrtilnega momenta, v pločevinastem kovčku, maksimalna izhodna kapaciteta: 5000Nm

Št. art.: 659975 5000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna izhodna kapaciteta (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTIPOWER MP300
Embalaža Kovčki
Širina odgonskega dela 120 mm
Višina odgonskega dela 180 mm
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Zapora povratnega teka Da
Število opornih priprav (reakcijske plošče) 1
Razmerje navora 1:17
Prestava gonila 20:1
Vhodna kapaciteta maks. 294 Nm
Izhodna kapacitivnost maks. 5.000 Nm
Velikost, zunanji 4-kotnik 1 1/2 col
Velikost, pogonski 4-kotnik 3/4 col
Premer 120 mm
Priporočen momentni ključ/območje zatezanja 400
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka množilniki vrtilnega momenta
Oblika priključka zunanji 4-kotnik; pogonski 4-kotnik
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz brez prikaza
Območje navora, maks. 5.000 Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 5 %
Celotna dolžina L 400 mm
Skupna masa 10.400 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659975 5000
EAN/GTIN 4018754186822
Številka proizvajalca 53035000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Mehanski množilniki vrtilnega momenta z ročnim upravljanjem za nadzorovano zatezanje vijakov. Množilnik in opora iz kakovostnega jekla. Z zaščito proti preobremenitvi za zaščito gonila. Vhodni priključek z notranjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev pogonskega orodja, npr. raglje, T-ročaja ali momentnega ključa. Smiselna je uporaba momentnega ključa, ker ta dopušča nadzor največjih dopustnih obremenitev naprav in obremenitve vijačne zveze pri zatezanju. Izhodni priključek z zunanjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev nasadnih ključev (zaradi velikih zateznih momentov priporočamo uporabo nasadnih ključev za strojne vijačnike).
Precizno planetno gonilo zagotavlja natančen prenos vrtilnega momenta z dolgoročno točnostjo ±5 %.
Dobava v pločevinastem kovčku.

Prednosti:

Množilniki vrtilnega momenta omogočajo doseganje velikega vrtilnega momenta pri sorazmerno majhni ročici.