Násobič krouticího momentu v plechovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 5000Nm

Artiklové číslo: 659975 5000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální výstupní kapacita (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstupní kapacita max. 5 000 Nm
Převod krouticího momentu 1:17
Vstupní kapacita max. 294 Nm
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování 400
Tvar konektoru 4hran na výstupu; 4hran na výstupu
Počet podpůrných zařízení (reakční desky) 1
Zadní doraz ano
Ochrana proti přetížení ano
Průměr 120 mm
Celková délka L 400 mm
Hmotnost celkem 10 400 g
Řada MULTIPOWER MP300
Obal kufříky
Výška včetně čtyřhranu 180 mm
Snížení převodového stupně 20:1
Velikost, 4hran na výstupu 3/4 palec; 1 1/2 palec
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Násobič točivého momentu
Ukazatel žádné zobrazení
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 5 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659975 5000
EAN / GTIN 4018754186822
Číslo výrobce 53035000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky. Výstup s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utažení šroubů. Výstup s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavic (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováky).
Precizní planetové převodovky zaručují přesný přenos krouticího momentu s dlouhodobou přesností ±5 %.
Dodáváme v plechovém kufříku.

Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.