{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messtechnik | mechanisch | |
| Ausgangskapazität max. | 5 000 Nm | |
| Drehmomentübersetzung | 1:17 | |
| Eingangskapazität max. | 294 Nm | |
| empfohlener Drehmomentschlüssel/ Anzugsbereich | 400 | |
| Form des Anschlusses | Abtriebs-Vierkant; Abtriebs-Vierkant | |
| Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) | 1 | |
| Rücklaufsperre | ja | |
| Überlastsicherung | ja | |
| Durchmesser | 120 mm | |
| Länge gesamt L | 400 mm | |
| Gewicht gesamt | 10 400 g | |
| Serie | MULTIPOWER MP300 | |
| Verpackung | Koffer | |
| Höhe inklusive Vierkant | 180 mm | |
| Getriebeuntersetzung | 20:1 | |
| Größe, Abtriebs-Vierkant | 3/4 Zoll; 1 1/2 Zoll | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Drehmomentvervielfältiger | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 5 % |
| Artikelnummer | 659975 5000 | |
| EAN / GTIN | 4018754186822 | |
| Herstellernummer | 53035000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |