Sukimo momento stiprintuvas skardiniame lagamine, Maksimalus sukimo momentas: 5000Nm

Prekės Nr.: 659975 5000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MULTIPOWER MP300
Pakuotė Lagaminai
Išeinančiosios dalies plotis 120 mm
Išeinančiosios dalies aukštis 180 mm
Apsauga nuo perkrovos taip
Grįžtamosios eigos fiksatorius taip
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius 1
Sukimo momento santykis 1:17
Pavarų dėžės perdavimo santykis 20:1
Įvesties galia maks. 294 Nm
Išvesties pajėgumas maks. 5 000 Nm
Dydis, išėjimo kvadratas 1 1/2 in
Dydis, pavaros kvadratas 3/4 in
Skersmuo 120 mm
Rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis 400
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis sukimo momento daugiklis
Jungčių forma išėjimo kvadratas; pavaros kvadratas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius be ekrano
Maksimalus sukimo momento diapazonas 5 000 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 5 %
Visas ilgis L 400 mm
Bendras svoris 10 400 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659975 5000
EAN / GTIN 4018754186822
Gamintojo numeris 53035000
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis, rankiniu būdu valdomas sukimo momento multiplikatorius, kad varžtai būtų priveržiami kontroliuojant. Stiprintuvas ir atrama iš aukštos kokybės plieno. Su pavarų dėžės apsauga nuo perkrovos. Įėjimo pavara su vidiniu keturbriauniu varantiesiems įrankiams, pvz., terkšlei, skersiniai rankenai, dinamometriniam raktui. Prasminga valdyti dinamometriniu raktu, kad būtų galima patikrinti maksimalią prietaisų apkrovą ir varžtų priveržimo vertes. Išėjimo pavara su išoriniu keturbriauniu, skirtu užmaunamų raktų antgaliams tvirtinti (dėl didelių sukimo momentų geriausiai naudokite didelės mašinų varžtų antgalius).
Tikslios planetinės pavaros garantuoja tikslų sukimo momentų perdavimą su ilgalaikiu ±5% tikslumu.
Tiekiama lakštinio metalo lagamine.

Privalumai:

Naudojant sukimo momento multiplikatorius, galima perduoti didesnius sukimo momentus, esant atitinkamai mažai svirčiai.