{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Samlet længde L | 459 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Vægt | 1.200 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 335 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657352 200 | |
EAN/GTIN | 4045197804204 |