{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | raudona; juoda | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 | 335 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 40 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 200 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
| Dydis, pavaros kvadratas | 1/2 in | |
| Dinamometras | Nm | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | pavaros kvadratas | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | be ekrano | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 40 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 200 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 3 % | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Visas ilgis L | 459 mm | |
| Bendras svoris | 1 200 g |
| Produkto numeris | 657352 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197804204 | |
| Gamintojo numeris | 657352 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |