Momentni ključ brez skale 200 Nm

Št. art.: 657352 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 46,00 € /kos.
  • 46,00 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
  • 194,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 200 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
Celotna dolžina L 459 mm
Območje vrtilnega momenta 40 Nm - 200 Nm
Masa 1.200 g
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Signalizacija sproženja Haptično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 335 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657352 200
EAN/GTIN 4045197804204

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev.
Raglja z neizgubljivim pretičnim 4-kotnikom za zatezanje v desno in levo.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3% od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli