Momentnyckel utan skala 200 Nm

Art-nr: 657352 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 591,51 SEK /st.
  • 591,51 SEK /st.
  • 1 690,96 SEK /st.
  • 2 494,65 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 200 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
totallängd L 459 mm
momentintervall 40 Nm - 200 Nm
vikt 1 200 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 335 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657352 200
EAN/GTIN 4045197804204

Benämning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.
Fast monterat spärrhuvud med förankrad och förskjutbar fyrkant för höger- och vänsterdragning.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar