{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru |
4hran na výstupu
|
|
| Nastavení hodnoty vypínání |
Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
|
|
| Ukazatel |
žádné zobrazení
|
|
| Rozsah krouticího momentu min. |
40 Nm
|
|
| Rozsah krouticího momentu max. |
200 Nm
|
|
| Měrná jednotka krouticího momentu |
Nm
|
|
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček |
3 %
|
|
| Směr utahování |
Vpravo/vlevo
|
|
| Celková délka L |
459 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
1 200 g
|
|
| Barva |
červená; Stříbrná
|
|
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 |
335 mm
|
|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání |
nastavitelný
|
|
| Krouticí moment min., Nm |
40
|
|
| Maximální krouticí moment, Nm |
200
|
|
| Velikost, 4hran na výstupu |
1/2 palec
|
|
| Data s možností protokolování |
ne
|
|
| Princip vypínání |
Mechanické spuštění krátké dráhy
|
|
| Spouštěcí signál |
Akustický; Dotykový
|
|
| Feedback |
s vypínáním
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Messtechnik |
mechanický
|
|
| Druh produktu |
Momentové klíče
|
|
| Messfunktionen |
Krouticí moment
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Katalogové číslo | 657352 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197804204 | |
| Číslo výrobce | 657352 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |