• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Lader, Type: 4ULTRA

Art.-nr.: 081590 4ULTRA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Interface: RS232C-interface.

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface RS232C-interface.
Nominel spænding 100 V - 240 V
Maks. ladestrøm 2 A
Højeste antal ladepladser 4
Antal ladepladser til USB 1
Længde 170 mm
Bredde 110 mm
Højde 37,5 mm
Produkttype Lader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081590 4ULTRA
EAN/GTIN 4013674144679
Producentnummer 1001-0080
Producent/ansvarlig person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Betegnelse

Udførelse:

Mikrocontrollerstyret opladnings- og plejestation til cellebatterier med enkeltskaktovervågning og registrering af defekt i batteri. Statusvisning for hver opladningsskakt, automatisk frakobling af opladning, overbelastningsbeskyttelse og vedligeholdelsesopladning. Indgangsspænding 100−240 V.
Med LC-display til detaljeret overvågning af opladningen og yderligere akustiske tilbagemeldinger.

Anvendelse:

NiMH/NiCd-batteri-ladepladser: 1-4 × Micro AAA/Mignon AA eller 1-3 × Baby C eller 1-2 × Mono D.
Li-Ion-batteri-ladepladser: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 osv. eller 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 eller 1-2 × 3265.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB