6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme 17 mm

Art.-nr.: 642325 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.318 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
Egnet til tommer (amerikanske mål) 21/32 tommer
⌀ på udgangsside 24,1 mm
Længde 38 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642325 17
EAN/GTIN 4045197497826

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Surface Drive-nøgleåbningen giver sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemmål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven