6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola 17 mm

Artikl br.: 642325 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.910 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Profil 6-kutnog nasadnog ključa: Surfacedrive
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 17 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
prikladno za coli (američka mjera) 21/32 col
⌀ na strani pogona 24,1 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642325 17
EAN / GTIN 4045197497826

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Surface Drive otvor ključa omogućuje čvrsti dosjed i povećanu snagu djelovanja. Pritisak time djeluje izravno na površinu matica i vijaka, štite se osjetljivi rubovi. Uz pomoć Surface Drivea mogu se pritegnuti ili otpustiti i međumjere npr. u colima (A/F, BSF, BSW) i potrošeni vijci.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu