Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum 17 mm

Art-nr: 642325 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 138 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 17 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
lämplig för tum (amerikanska dim) 21/32 tum
⌀ utgångssidan 24,1 mm
Längd 38 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642325 17
EAN/GTIN 4045197497826

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen