6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 642325 17
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
2 939 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive)
Celková délka L 38 mm
Norma DIN 3124
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) 17 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) 24,1 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642325 17
EAN / GTIN 4045197497826
Číslo výrobce 642325 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Otvor klíče Surface Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se).