6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch 17 mm

Artikelnummer: 642325 17
op aanvraag
Op voorraad
2.030 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 17 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Norm DIN 3124
Geschikt voor inch (Amerik. maten) 21/32 inch
⌀ uitgangzijde 24,1 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642325 17
EAN/GTIN 4045197497826

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een goede passing en een grotere aangrijpingskracht. De kracht werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen