• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 8mm

Art.-nr.: 642325 8
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
3.006 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 8 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
Egnet til tommer (amerikanske mål) 5/16 tommer
⌀ på udgangsside 12,5 mm
Længde 38 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642325 8
EAN/GTIN 4045197497642
Producentnummer 642325 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Surface Drive-nøgleåbningen giver sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemmål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.