Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 65 dele, Type: SD

Art.-nr.: 630023 SD
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 65 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 65 stk.
Farvetone, blå Grafitsort; Stålblå
Beskrevet del, Grafitsort Werkzeugoberflächen
Beskrevet del, Stålblå Griffe; Kunststoffkoffer; Griffe; Kunststoffkoffer
Producentbetegnelse 1/2 Zoll-Vierkant 65-teilig, Typ: SD; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Emballage Kunststofkuffert
Farve blå; sort
Antal værktøjer 65
Størrelse på drivværk, udvendig firkant 1/4 tomme; 1/2 tomme
Produkttype bits/klinger; kardanled; topnøgle; topnøgleindsats; forlænger; T-greb; Greb
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Drev udvendig firkant; udvendig firkant; bitholder
Udgang til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive); til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til skruer med flere indvendige fortandinger (XZN); til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630023 SD
EAN/GTIN 4062406060220
Producentnummer 630023 SD
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemmål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.
Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemmål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M4 − M20 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M18.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6, ligekærvskruer med gevind M2,5 − M5,
til indvendige Torx®-skruer med gevind M3 − M8 og til multitandsskruer med gevind M4 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede, Surface Drive: 13 stk. nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2 tomme toppe, 6-kantede, Surface Drive: 12 stk. nr. 642325 str. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 4 stk. nr. 643229 str. 6; 8; 10; 14
1/4 tomme sekskantede BITS C 6,3: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
1/4 tomme BITS til Phillipsskruer C 6,3: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
1/4 tomme Pozidriv-BITS C 6,3: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25
1/4 tomme ligekærv-BITS C 6,3: 3 stk. som nr. 675250 str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
1/4 tomme BITS til Torx® C 6,3: 6 stk. som nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1/4 tomme mangetandede BITS C 6,3: 4 stk. som nr. 675565 str. M4; M5; M6; M8
1/4 tomme T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632829 str. 1/4
1/4 tomme forlængere „Wobble-Fix”: 2 stk. nr. 632519 str. 50; 100
1/2 tomme forlængere „Wobble-Fix”: 1 stk. nr. 641129 str. 125
1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4 med uddriver
1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2 med uddriver
1/4 tomme universalholder E 6,3: 1 stk. som nr. 675020 6,3K til 1/4 tomme BITS C 6,3
1/4 tomme forbindelsesskaft: 1 stk. svarende til nr. 650005 str. 2 sekskantkobling 1/4 tomme E 6,3 - udvendig firkant 1/4 tomme
1/2 tomme forbindelsesskaft: 1 stk. svarende til nr. 650005 str. 5 sekskantkobling 7/16 tomme E 11,2 - udvendig firkant 1/2 tomme
1/4 tomme forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr. 676800 firkant-indsats 1/4 tomme - bitholder 1/4 tomme
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har yderligere plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 (medfølger ikke).