SCIR 22-MTR-1.5ISO IC1008 Præcisionsslebne, metriske massive profilskær til bearbejdning af ISO-gevind

Art.-nr.: 6410082
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410082
EAN/GTIN 7291075328462
Producentnummer 6410082
L-nummer L23940 434

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere